Beli floor squeegee di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kleaner Wiper Lantai Eva Rubber (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp129.900

    Kleaner Wiper Lantai Eva Rubber (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    Unlike other water drains in general, this type of Kleaner water sprinkler is equipped with a double drain (can be seen in the picture), where there is a rubber nozzle and behind it is a PVA foam drain to further maximize floor drying. Refills are also available so you don’t need to buy another set in the future.
    atribut:
    • Length(cm): 130
    • Width (cm): 42
  2. Goldie Wiper Lantai Plastik (Serokan Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

  3. SWEANY Wiper Lantai dengan Gagang (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp70.900

    SWEANY Wiper Lantai dengan Gagang (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    SWEANY Wiper Lantai - Alat Pengering Lantai untuk Hasil Bersih dan Bebas Genangan!Wiper lantai ini adalah alat pembersih lantai yang dirancang untuk mengeringkan lantai secara efisien dan cepat. Dengan bilah karet yang elastis dan kuat, wiper ini mampu menyapu air, debu, atau sisa sabun dengan mudah, menjadikan lantai bebas genangan dan bersih maksimal. Ideal untuk digunakan di berbagai area seperti kamar mandi, dapur, teras, dan area lainnya.
    atribut:
    • Bar Material: Rubber
  4. Gunung Sewu Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    21%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Gunung Sewu Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    Made of Eva Sponge material coated with a strong plastic clamp, with a stick made of Ligth Steel coated with PVC Shrink wood motif, with the slope angle that has been calculated as maximum as possible so that the work of pushsing water become easier and effective.
    atribut:
    • Dimension: 134x40x6cm
    • Long Handle: 120cm
  5. monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    monotaro.id Sorok air ini dapat membantu dalam proses membersihkan atau mendorong air sehingga lantai menjadi kering dan bersih dari genangan air atau lainnya.monotaro.id Sorok air terbuat dari gagang plastik tebal sehingga tidak mudah bengkok dan karet wiper kualitas terbaik sehingga pada saat digunakan tidak akan merusak permukaan lantai/keramik.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Length (cm): 125
    • Width (cm): 40
  6. Rubbermaid Heavy Duty Floor Squeegee (Pengering Lantai / Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp559.900

    Rubbermaid Heavy Duty Floor Squeegee (Pengering Lantai / Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    The heavy-duty floor squeegee has a natural moss rubber blade. It accepts a tapered handle. It is used to clean up wet or dry spills in commercial, medical, and industrial environments.
    atribut:
    • Color: Black
    • Product Width (inch): 3.25
    • Product Height (inch): 5.5
    • Material Type: EVA Foam Rubber
  7. PROFIKLIN Wiper Lantai Metal (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp209.900

  8. KleenPro Wiper Lantai Body Metal (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp219.900

  9. Unger Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp399.900

    Unger Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    These squeegee heads remove water and debris on uneven surfaces like anti-slip flooring and tile, where grout can be a factor. The double blade adds a second contact point with the ground, capturing any liquids or debris left behind by the leading blade. Handles are not included. Squeegee heads pair with compatible handles.
    atribut:
    • Blade Shape: Straight
    • FDA Compliant: No
  10. Vikan Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp719.900

    Vikan Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    These squeegees remove water and debris on uneven surfaces like anti-slip flooring and tile, where grout can be a factor. The double blade adds a second contact point with the ground, capturing any liquids or debris left behind by the leading blade. Handles are included.
  11. KRISBOW Wiper Kaca Jendela dengan Gagang (Serokan Kaca)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    KRISBOW Wiper Kaca Jendela dengan Gagang (Serokan Kaca)
    atribut:
    • Material: High Quality Rubber
  12. AZALEA Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp129.900

    AZALEA Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    Pembersih lantai dari Azalea dengan ujung silikon busa memudahkan dalam pengangkatan debu sehingga rumah jadi cepat bersih dan hemat energi bersih-bersih
    atribut:
    • Size (cm): 120x2.4
  13. TOUGH GUY Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp149.900

    TOUGH GUY Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    These squeegee heads remove water and debris from smooth floor surfaces. The single blade has no pockets or folds, which prevents bacteria growth. Handles are not included. Squeegee heads pair with compatible handles.
    atribut:
    • UNSPSC: 47121803
Daftar Harga floor squeegee Terbaru October 2026
Kleaner Wiper Lantai Eva Rubber (Serokan Lantai)Rp129.900
Goldie Wiper Lantai Plastik (Serokan Lantai)Rp86.900
SWEANY Wiper Lantai dengan Gagang (Serokan Lantai)Rp70.900
Gunung Sewu Wiper Lantai (Serokan Lantai)Rp54.900
monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai)Rp20.900
KRISBOW Wiper Lantai (Serokan Lantai)Rp159.900
Rubbermaid Heavy Duty Floor Squeegee (Pengering Lantai / Serokan Lantai)Rp559.900
TRUSCO Wiper Lantai (Serokan Lantai)Rp76.900
PROFIKLIN Wiper Lantai Metal (Serokan Lantai)Rp209.900
KleenFix Wiper Lantai (Serokan Lantai)Rp92.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)